| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-75614291 Herst.-Nr.: 19542 EAN/GTIN: 4003368195421 |
| |
|
| | |
| Die trockene Lagerung von Lebensmitteln ist nicht nur wichtig, sie kann auch noch zum Wohlfühl-Ambiente in der Küche beitragen. Die Lieblingspasta, das Knuspermüsli oder der aromatische Reis finden in diesem großen Vorratsglas mit einem Fassungsvermögen von 1450 ml ihren Platz. Optisch fällt das Glas durch seinen außergewöhnlichen Materialmix aus Glas, schwarzem Metall und Holz auf, das große Relief im amerikanischen Stil verleiht zudem noch das gewisse Etwas. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Universalbehälter | | Fassungsvermögen | 1.45 l | | Material | Glas, Holz | | Produktfarbe | Transparent | | Deckeltyp | Abziehbarer Deckel | | Anzahl | 1 | | Form | Rund | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 220 mm | | Durchmesser | 108 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |