Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA Frischhaltedose Superline Colours 4l rund pudergrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EMSA Frischhaltedose Superline Colours 4l rund pudergrün
EMSA Frischhaltedose Superline Colours 4l rund pudergrün
EMSA Frischhaltedose Superline Colours 4l rund pudergrün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75614319
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     4009049528410
EAN/GTIN:
     4009049528410
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
148 mm
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Schüssel
Formfaktor
Rund
Fassungsvermögen
4 l
Produktfarbe
Grün
Material
Polyethylen, Polypropylen (PP)
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Stapelbar
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 10,2225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,71*
€ 65,1049
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,81*
€ 64,0339
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,59*
€ 60,2021
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,47*
€ 58,8693
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,07*
€ 57,2033
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,89*
€ 48,6591
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.