Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA Frischhaltedose Superline Colours 2,25l rund pudergrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EMSA Frischhaltedose Superline Colours 2,25l rund pudergrau
EMSA Frischhaltedose Superline Colours 2,25l rund pudergrau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75614416
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     4009049528397
EAN/GTIN:
     4009049528397
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
127 mm
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Schüssel
Formfaktor
Rund
Fassungsvermögen
2.25 l
Produktfarbe
Grau
Material
Polyethylen, Polypropylen (PP)
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Stapelbar
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 7,9475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,24*
€ 52,6456
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,53*
€ 50,6107
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,89*
€ 47,4691
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,07*
€ 46,4933
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,04*
€ 45,2676
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,79*
€ 37,8301
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.