Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present Abtropfkorb faltbar Kunststoff grau/grün 38,4x32,4x6/12cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present Abtropfkorb faltbar Kunststoff grau/grün 38,4x32,4x6/12cm
Zeller Present Abtropfkorb faltbar Kunststoff grau/grün 38,4x32,4x6/12cm
Zeller Present Abtropfkorb faltbar Kunststoff grau/grün 38,4x32,4x6/12cm
Zeller Present Abtropfkorb faltbar Kunststoff grau/grün 38,4x32,4x6/12cm
Zeller Present Abtropfkorb faltbar Kunststoff grau/grün 38,4x32,4x6/12cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75614425
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     26625
EAN/GTIN:
     4003368266251
Der faltbare Abtropfkorb von Zeller ist vor allem für kleinere Küchen mit wenig Ablageflächen die Lösung! Der Korb lässt sich einfach auseinanderfalten und ist sofort einsatzbereit. Der integrierte Besteckkasten bietet Platz für Teller, Besteck und Gläser. Die Halterungen für das Besteck können entfernt werden, falls sie nicht benötigt werden. Im Boden des Korbs sorgen Löcher für den optimalen Ablauf des Spülwassers. Nach dem Trocknen des Geschirrs kann der Abtropfkorb wieder flach zusammengefaltet und verstaut werden. Die Reinigung des grünen Küchenhelfers kann per Hand oder in der Spülmaschine erfolgen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Abtropfer
Bauart
Stand
Unterstützte Positionierung
Tisch
Vorgesehene Verwendung
Besteck, Geschirrspülmittel, Trinkbehälter
Produktfarbe
Grün, Grau
Material
Kunststoff
Trocknungsabschnitt Gebrauchsgegenstände
Ja
Geschirrtrocknungsabschnitt
Ja
Faltbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
384 mm
Tiefe
324 mm
Höhe
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.