Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boneco W200 Luftbefeuchter Dampf 4,5 l Weiß 22,8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boneco W200 Luftbefeuchter Dampf 4,5 l Weiß 22,8 W
Boneco W200 Luftbefeuchter Dampf 4,5 l Weiß 22,8 W
Boneco W200 Luftbefeuchter Dampf 4,5 l Weiß 22,8 W
Boneco W200 Luftbefeuchter Dampf 4,5 l Weiß 22,8 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75617565
Hersteller:
     Plaston
Herst.-Nr.:
     47817
EAN/GTIN:
     7611408017847
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
Simple Bedienung – geschickte Reinigung – wohltuendes Klima Es ist die Einfachheit der Bedienung und Wartung, was den Luftwäscher W200 ausmacht. Über den Drehschalter kann zwischen zwei Leistungsstufen gewählt werden. Zur Reinigung können die Wasserwanne und die Verdunstungselemente praktisch in die Spül-, bzw. Waschmaschine gegeben werden. Wer gerne einen bedufteten Raum hat, kann sogar Duftöle beigeben. Eine LED-Anzeige leuchtet auf, wenn die Wasserwanne leer ist. Der Luftwäscher schaltet dann automatisch ab und kann mit frischem Wasser befüllt werden. Aber nicht nur das – durch sein schlichtes, modernes Design passt der W200 in jeden Wohnraum oder Büro und überzeugt durch seine hohe Leistung. Systembeschreibung Luftwäscher Die Luftwäscher befeuchten und waschen die Luft. Die langlebige Verdunstermatte dreht sich durch das Wasser; dabei wird die Luft mit Feuchtigkeit angereichert. Das Wasser dient als natürlicher Filter, der die Luft von Verunreinigungen (wie z.B. grössere Partikel wie Pollen und Hausstaub) befreit. Das Verdunstungs-Prinzip sorgt selbstregulierend für die richtige Luftfeuchtigkeit im Raum, da sich die Luft automatisch soviel Feuchtigkeit holt, wie sie gerade benötigt. Luftwäscher können ganzjährig eingesetzt werden und eignen sich aufgrund ihres natürlichen Reinigungsprinzips ohne weitere Zusätze vor allem für Allergiker.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Design
Produktfarbe
Weiß
Anzeigelicht
Ja
Technische Details
Verdampfungstechnologie
Dampf
Fassungsvermögen Wassertank
4.5 l
Geeignet für Räume bis zu
50 m²
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
125 m³
Luftreinigungskapazität
Ja
Geräuschpegel
43 dB
Feuchte Ausgang bis zu
350 g/h
Steuerung
Drehregler
Energie
Leistung
22.8 W
Netzteiltyp
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
412 mm
Gewicht
4900 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.