Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 4-500005 Permanent-Marker Meißel/feine Spitze Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding 4-500005 Permanent-Marker Meißel/feine Spitze Gelb
Edding 4-500005 Permanent-Marker Meißel/feine Spitze Gelb
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75619088
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-500005
EAN/GTIN:
     4004764373673
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanentmarker edding
permanent marker
Permanentmarker edding 500. Nachfüllbarer Marker zum Beschriften, Bemalen, Kennzeichnen von fast allen Materialien, auch Metall, Glas, Kunststoff. Permanente, geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Toluol/Xylol, wisch- und wasserfest, lichtbeständig. Austauschbare Keilspitze. Aluminiumschaft. Umsteckbare Kappe in Schreibfarbe. Schaftfarbe: weiß . Strichstärke: ca. 2 - 7 mm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Gelb
Typ der Spitze
Meißel/feine Spitze
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Gehäusematerial
Aluminium
Strichbreite (min)
2 mm
Strichbreite (max)
7 mm
Abnehmbare Spitzen
Ja
Wasserfest
Ja
Lichtbeständig
Ja
Geeignet für Materialien
Karton, Glas, Leder, Metall, Kunststoff, Holz

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-500N
ab € 0,53*
Zubehör
edding
4-T25005
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.