Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ C-214-8600-S Büro- & Computerstuhl Gepolsterter Sitz Gepolsterte Rückenlehne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BJZ C-214-8600-S Büro- & Computerstuhl Gepolsterter Sitz Gepolsterte Rückenlehne
BJZ C-214-8600-S Büro- & Computerstuhl Gepolsterter Sitz Gepolsterte Rückenlehne
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75648531
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-214-8600-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Drehstuhl
ESD-Stuhl
esd drehstuhl
Ergonomisch geformter, hochwertig verarbeiteter ESD-Komfortstuhl für höchste Ansprüche. Durch freie Synchronverstellung (auch arretierbar) der Sitzfläche und der Rückenlehne "folgt" der Stuhl den Bewegungen des Benutzers und bietet damit besten Sitzkomfort. Gegendruck der Rückenlehne einstellbar. Mit elektrisch leitfähiger Rückenlehnenschale, poliertem Aluminium-Drehkreuz und weichen, lastabhängig gebremsten, leitfähigen Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden (harte Rollen für weiche Böden auf Anfrage). Mit verstellbarer Sitzflächenneigung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Lenkrollen
Ja
Sitztyp
Gepolsterter Sitz
Rücklehnentyp
Gepolsterte Rückenlehne
Sitzfarbe
Schwarz
Farbe Rückenlehne
Schwarz
Sitzmaterial
Polypropylen
Material Rückenlehne
Polypropylen
Rahmenmaterial
Aluminium
Rahmenfarbe
Schwarz
Sockelfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
600 mm
Höhe (min)
450 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 480,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,18*
€ 661,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,06*
€ 640,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,73*
€ 622,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,20*
€ 609,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,16*
€ 571,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.