| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-75649173 Herst.-Nr.: 530-01-00-0 EAN/GTIN: 4007389530001 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die klassische und elegante Form harmoniert mit der zeitlosen Schlichtheit unserer 530er Isolierkanne geradezu perfekt. Charakteristisch für den klassischen Kaffeetisch ist auch der aufgebrachte, umlaufende Goldrand auf dem Deckel, am Hals und am unteren Ende des Bauches. Natürlich Made in Germany – by ROTPUNKT. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 162 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 206 mm | Merkmale | Fassungsvermögen | 0.5 l | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Elfenbein | ![](/p.gif) | Handgriff | Ja | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Polypropylen (PP) | ![](/p.gif) | Warmhaltezeit | 24 h | ![](/p.gif) | Kalthaltezeit | 36 h | ![](/p.gif) | Doppelwand | Ja | ![](/p.gif) | Thermische Isolierung | Ja | Technische Details | Enthält nicht | Bisphenol A (BPA) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |