Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink PROADRINGMDP DisplayPort-Kabel 0,1 m Mini DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink PROADRINGMDP DisplayPort-Kabel 0,1 m Mini DisplayPort Schwarz
Vivolink PROADRINGMDP DisplayPort-Kabel 0,1 m Mini DisplayPort Schwarz
Vivolink PROADRINGMDP DisplayPort-Kabel 0,1 m Mini DisplayPort Schwarz
Vivolink PROADRINGMDP DisplayPort-Kabel 0,1 m Mini DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75654931
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PROADRINGMDP
EAN/GTIN:
     5706998847003
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Stecker
Male Mini Displayport to Female HDMI
Unterstütze Auflösung
4K@60Hz
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
4 mm
Gewicht
20 g
Verpackungsbreite
173 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
22 mm
Paketgewicht
22 g
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1024 x 768 (XGA)
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
3D
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.