Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 300 MHz |
| Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1100 MHz |
| Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 32 GB |
| On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 |
| On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.5 |
| On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x3EA0 |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 256 GB |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | SD |
Prozessor Besonderheiten | Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | Ja |
| Intel® Smart-Response-Technologie | Ja |
| Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
| Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
| Intel® Clear Video Technologie | Ja |
| Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
| Intel® Flex Memory Access | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
| Intel® OS Guard | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
| Prozessor-Paketgröße | 46x24 mm |
| Unterstützte Befehlssätze | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Identity Protection Technologieversion | 1,00 |
| Intel® Smart Response Technologieversion | 1,00 |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version | 0,00 |
| Intel® Secure Key Technologieversion | 1,00 |
| Intel® TSX-NI-Version | 0,00 |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| ARK Prozessorerkennung | 149088 |
Sonstige Funktionen | AC-Netzadapter | Ja |
Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriekapazität | 2100 mAh |
| Akku-/Batteriespannung | 11.1 V |
Design | Produkttyp | Hybrid (2-in-1) |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Convertible (Schwenkbar) |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84713000 |
Sicherheit | Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Audio | Eingebautes Mikrofon | Ja |
Kamera | Frontkamera | Ja |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Rückkamera | Ja |
Tastatur | Eingabegerät | Touchpad |
| Tastaturaufbau | AZERTY |
| Tastatursprache | Französisch |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Speicher | Speicherkapazität | 8 GB |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 2100 g |
| Breite | 313 mm |
| Tiefe | 238 mm |
| Höhe | 39 mm |
Lieferumfang | Steckertypen enthalten | EU |
Energie | Netzteilstärke | 65 W |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -21 - 60 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -51 - 71 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95 % |
Netzwerk | Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
| 4G-Standards | LTE |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
Leistungen | GPS | Ja |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 11.6 " |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| Art des Touchscreens | Kapazitiv |
| HD-Typ | Full HD |
| Touch-Technologie | Multitouch |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Helligkeit | 800 cd/m² |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | i5-8265U |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1.6 GHz |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 der achten Generation |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3.9 GHz |
| Systembus-Rate | 4 GT/s |
| Prozessor-Cache | 6 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Prozessorsockel | BGA 1528 |
| Prozessor Lithografie | 14 nm |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
| Prozessor Codename | Whiskey Lake |
| Bus Typ | OPI |
| Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
| TDP-up Frequenz konfigurierbar | 1.8 GHz |
| TDP-up konfigurierbar | 25 W |
| TDP-down konfigurierbar | 10 W |
| TDP-down Frequenz konfigurierbar | 0.8 GHz |
| Tjunction | 100 °C |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 |
| PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
| PCI Express Konfigurationen | 1x4, 2x2 |
Anschlüsse und Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Docking-Connector | Ja |
| Typ Ladeanschluss | DC-Anschluss |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |