Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techair Classic pro 35,8 cm (14.1") Toploader-Tasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techair Classic pro 35,8 cm (14.1") Toploader-Tasche Schwarz
Techair Classic pro 35,8 cm (14.1") Toploader-Tasche Schwarz
Techair Classic pro 35,8 cm (14.1") Toploader-Tasche Schwarz
Techair Classic pro 35,8 cm (14.1") Toploader-Tasche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75669257
Hersteller:
     Tech Air
Herst.-Nr.:
     TAUBP005V3
EAN/GTIN:
     5060369674668
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14.1 "
Etui-Typ
Toploader-Tasche
Material
Kunstfell, Schaum, Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Lineare Massendichte
1200 D
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Anzahl von Fächern
2
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Anzahl der Fronttaschen
1
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Stoßfest, Schlagfest, Schlagfest, Wasserabweisend
Ursprungsland
China
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Minimum Bildschirmgröße
12 "
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
4202929890
Warentarifnummer (HS)
420292
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
470 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
342 x 252 x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, 12 zoll laptoptasche, back pack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.