Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit FB-SQUARE Kreidetafel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit FB-SQUARE Kreidetafel Schwarz
Securit FB-SQUARE Kreidetafel Schwarz
Securit FB-SQUARE Kreidetafel Schwarz
Securit FB-SQUARE Kreidetafel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75669874
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     FB-SQUARE
EAN/GTIN:
     8718226493354
Silhouette Wand-Kreidetafel. Präzisionsgeschnittene formen auf einer starken, doch flexiblen doppelseitigen Schreiboberfläche. Erhältlich in verschiedenen Formen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
530 mm
Paketgewicht
300 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Höhe
300 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.