Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85827 DisplayPort-Kabel 40 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85827 DisplayPort-Kabel 40 m Schwarz
DeLOCK 85827 DisplayPort-Kabel 40 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75671180
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85827
EAN/GTIN:
     4043619858279
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Dieses Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Dieses aktive optische Kabel ist besonders dünn und kann Signale verlustfrei über längere Distanzen übertragen.
Durch die Unterstützung einer maximalen Bandbreite von 32,4 Gb/s können Inhalte in 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) bzw. 5K (5120 x 2880 @ 120 Hz) und 4K Ultra HD (3840 x 2160 @ 240 Hz) Auflösung wiedergegeben werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
5 mm
Merkmale
Kabellänge
40 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 5120 x 2160, 5120 x 2880, 7680 x 4320
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
HDCP
Ja
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,97*
€ 327,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,39*
€ 324,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,04*
€ 311,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,70*
€ 304,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,02*
€ 274,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.