Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66259 Drahtverbinder VGA, 10 Pin Terminalblock Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66259 Drahtverbinder VGA, 10 Pin Terminalblock Schwarz, Blau
DeLOCK 66259 Drahtverbinder VGA, 10 Pin Terminalblock Schwarz, Blau
DeLOCK 66259 Drahtverbinder VGA, 10 Pin Terminalblock Schwarz, Blau
DeLOCK 66259 Drahtverbinder VGA, 10 Pin Terminalblock Schwarz, Blau
DeLOCK 66259 Drahtverbinder VGA, 10 Pin Terminalblock Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75672230
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66259
EAN/GTIN:
     4043619662593
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Mit diesem Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Dadurch ist der Adapter nicht nur für spezielle Industrieanwendungen geeignet, sondern kann auch im Hobbybereich, wie dem Eisenbahnmodellbau, angewendet werden. Schutz durch Gehäuse Das Kunststoffgehäuse schützt die Platine vor Verschmutzungen und Beschädigungen. Zugentlastung Die integrierte Zugentlastung fixiert das Kabel im Gehäuse.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
34.4 mm
Tiefe
51.8 mm
Höhe
21 mm
Merkmale
Stecker
VGA, 10 Pin Terminalblock
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Material
Kunststoff
AWG Kabelgröße
26/18
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.