Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADS-TEC DV-VMTMKIT 023-AA Montage-Kit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ADS-TEC DV-VMTMKIT 023-AA Montage-Kit
ADS-TEC DV-VMTMKIT 023-AA Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75697388
Hersteller:
     ADS Tech
Herst.-Nr.:
     DV-VMTMKIT 023-AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Edelstahl
Kompatibilität
VMT9010
Gewicht und Abmessungen
Breite
241.6 mm
Tiefe
140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,03*
€ 142,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,33*
€ 142,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,54*
€ 127,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,99*
€ 123,75
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,25*
€ 109,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.