Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Design Fleischwolf Advanced


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastroback Design Fleischwolf Advanced
Gastroback Design Fleischwolf Advanced
Gastroback Design Fleischwolf Advanced
Gastroback Design Fleischwolf Advanced
Gastroback Design Fleischwolf Advanced
Gastroback Design Fleischwolf Advanced
Gastroback Design Fleischwolf Advanced
Gastroback Design Fleischwolf Advanced
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7571823
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     41409
EAN/GTIN:
     4016432414090
Suchbegriffe:
Drehschalter
Faschier-Maschine
Faschiermaschine
Fleisch-Wolf
Design Fleischwolf Advanced

Der perfekte Burger selbst gemacht
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Material
Material Messer
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Technische Details
Leistung
500 W
Produktfarbe
Edelstahl
Ein-/Ausschalter
Ja
Würstchendeckel
Ja
Rücklauf
Ja
Griff(e)
Ja
Eingebautes Display
Ja
Durchsatz
1.67 kg/min
Maximale Leistung (blockierter Motor)
1000 W
Konformitätsbescheinigungen
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
188 mm
Höhe
385 mm
Gewicht
4380 g
Weitere Suchbegriffe: Fleischwolf, faschiermaschine
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,10*
€ 332,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,96*
€ 328,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,54*
€ 308,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,51*
€ 298,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,88*
€ 269,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.