Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alfi Isolierkanne Gusto Edelstahl poliert 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alfi Isolierkanne Gusto Edelstahl poliert 1l
Alfi Isolierkanne Gusto Edelstahl poliert 1l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75756130
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     3562.000.100
EAN/GTIN:
     4002458488856
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Passend zu hochwertigen Materialien.

Geschmacks- und zielsicher: Gusto steht für Präzision made in Germany. Mit ihrem intelligenten Air Control Belüftungssystem ermöglicht die Premium-Isolierkanne ein punktgenaues Ausgießen ohne Spritzen und Schwappen. Der speziell entwickelte Deckel ist leicht zerlegbar und garantiert so eine unkomplizierte, hygienische Reinigung. Für höchste Sicherheit bei der Nutzung hält er zu 100% dicht. Damit eignet sich Gusto auch perfekt für unterwegs. Als alfi®-Original besticht die Gusto mit hervorragender Isolierleistung. Ob Kaffee, Tee oder Wasser – die Premium-Isolierkanne hält den Kanneninhalt 12 Stunden heiß oder 24 Stunden kalt. Dabei bewahrt das AromaSafe-Prinzip das Wichtigste überhaupt - den Genuss in all seinen Facetten. Und das ganz ohne Risiko, denn mit zehn Jahren Garantie steht die in Deutschland hergestellte Gusto ebenso für Qualität wie für langanhaltende Freude. Um einen nachhaltig gesunden Genuss sicherzustellen, ist sie wie jedes Produkt aus dem Hause alfi® frei von Schadstoffen jeder Art.

alfi® – Genuss aus Tradition

alfi® steht seit über hundert Jahren für Isoliergefäße der Premiumklasse – und damit traditionell für exzellenten Geschmack, made in Germany. Unsere Produkte sind geprägt vom Mut zur Innovation, von der Verarbeitung hochwertiger Materialien, von technischer Perfektion und von einem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. So verfolgen wir seit jeher ein Ziel: beste Qualität, die Maßstäbe setzt und Vertrauen schafft.

Das Aromasafe- Prinzip

Produkte von alfi® schützen das, was wichtig ist: den Genuss in all seinen Facetten. Ob Geschmack, Isolierleistung, Gesundheit, Design oder ökologische Nachhaltigkeit als führender Isolierspezialist sorgen wir mit dem AromaSafe-Prinzip dafür, dass Gutes länger gut bleibt.

Design

Martin Hauenstein

Gestaltung für den guten Geschmack – dieses Ziel verfolgt alfi® mit den besten Designern aus aller Welt. Zeitlose Ästhetik und technische Perfektion bestimmen die mehrfach ausgezeichnete Designsprache. So entstehen Produkte, die sich schon heute auf den Weg machen, die Klassiker von morgen zu werden.

Präzision ganz nach Ihrem
Gusto


Zielsicher und auf den Punkt. Mit Gusto landen Getränke immer genau da wo sie sollen: in der Tasse, und das ohne Spritzen und Schwappen. Der zerlegbare Deckel garantiert dabei eine hygienische Reinigung. Das AromaSafe-Prinzip sorgt für langanhaltenden Genuss in all seinen Facetten. So entsteht geschmackliche Präzision – made in Germany.
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
1 l
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Kapazität (in Tassen)
8 Tassen
Griff(e)
Ja
Deckel
Ja
Warmhaltezeit
12 h
Kalthaltezeit
24 h
Leckdicht
Ja
Vakuum-isoliert
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Breite
177 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
263 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 50,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.