Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsonite ECO WAVE Notebooktasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsonite ECO WAVE Notebooktasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Samsonite ECO WAVE Notebooktasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Samsonite ECO WAVE Notebooktasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Samsonite ECO WAVE Notebooktasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Samsonite ECO WAVE Notebooktasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Samsonite ECO WAVE Notebooktasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Samsonite ECO WAVE Notebooktasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Samsonite ECO WAVE Notebooktasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Samsonite ECO WAVE Notebooktasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Samsonite ECO WAVE Notebooktasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Samsonite ECO WAVE Notebooktasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75766616
Hersteller:
     Samsonite
Herst.-Nr.:
     130666-1041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Unsere grüne Welle hat jetzt auch unsere "Business for her"-Familie erreicht! ECOWAVE ist unsere neue, perfekte Linie für alle Geschäftsfrauen, die Wert auf Leichtigkeit und Komfort legen, ohne dabei auf ihren modischen Look verzichten zu müssen. Die Linie stellt fünf Farben zur Wahl und umfasst zwei unterschiedlich große Rucksäcke und eine Tasche, jeweils in einem ebenso zeitgemäßen wie minimalistischen Design, das eine perfekte Organisation fürs Berufsleben ermöglicht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Rucksack
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tablet-Fach
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Anzahl der Fronttaschen
1
Tragegriff(e)
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
430 mm
Gewicht
840 g
Volumen (l)
18.86 l
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, samsonite rucksack schwarz, laptop rucksack, laptop-rucksack samsonite, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,54*
€ 133,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,53*
€ 130,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,30*
€ 116,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.