Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Cardan Strahler Oberflächenbeleuchtung GU5.3 80 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Cardan Strahler Oberflächenbeleuchtung GU5.3 80 W
Paulmann Cardan Strahler Oberflächenbeleuchtung GU5.3 80 W
Paulmann Cardan Strahler Oberflächenbeleuchtung GU5.3 80 W
Paulmann Cardan Strahler Oberflächenbeleuchtung GU5.3 80 W
Paulmann Cardan Strahler Oberflächenbeleuchtung GU5.3 80 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75776870
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial
Seilsysteme 12V
paulmann seilsystem 12v
seilsysteme 12v
Egal ob gerade, schräg oder verwinkelt - Seilsysteme passen in jeden Raum. Das Cardan Basisset mit 8 Spotköpfen kann sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert werden und bietet dadurch grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten. Es lässt sich individuell durch Einzelspots, Umlenker und weiteres Zubehör ergänzen - bitte beachten Sie dabei die maximale Trafoauslastung.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Gehäusematerial
Metall
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU5.3
Gesamtleistung
80 W
Energie
Eingangsspannung
230 V
Arbeitsspannung
12 V
Weitere Suchbegriffe: seilsystem 12v
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,53*
€ 155,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,09*
€ 153,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,84*
€ 153,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,62*
€ 147,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,79*
€ 140,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.