Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Velora Rechteckig 33 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Velora Rechteckig 33 W
Paulmann Velora Rechteckig 33 W
Paulmann Velora Rechteckig 33 W
Paulmann Velora Rechteckig 33 W
Paulmann Velora Rechteckig 33 W
Paulmann Velora Rechteckig 33 W
Paulmann Velora Rechteckig 33 W
Paulmann Velora Rechteckig 33 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75776975
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79819
EAN/GTIN:
     4000870798195
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Das rahmenlose Aufbaupanel Velora, mit den Maßen 595x295mm, ist durch die ultraflache Bauform besonders dezent. Die satinierte Oberfläche der Diffusorplatte sorgt für angenehm flächiges Raumlicht. Dank der stabilen Metallunterkonstruktion gelingt die Montage besonders einfach und das Panel scheint zu schweben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
50 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Stromverbrauch (max.)
33 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung (max.)
3280 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
190 W
Merkmale
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.