Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann URail Beleuchtungsschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann URail Beleuchtungsschiene
Paulmann URail Beleuchtungsschiene
Paulmann URail Beleuchtungsschiene
Paulmann URail Beleuchtungsschiene
Paulmann URail Beleuchtungsschiene
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75777013
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     96903
EAN/GTIN:
     4000870969038
Suchbegriffe:
Stromschiene
paulmann stromschiene
stromschiene
Diese 0,5m Schiene in Schwarz matt ist eine von zahlreichen Systemteilen aus der URail Serie. Zusammen mit weiteren Komponenten gestalten Sie perfekt Ihr persönliches 230 Volt URail Schienensystem. Das System ist bis zu einer Gesamtleistung von 1000W ausgelegt und für den Betrieb von LED Leuchten, Leuchten mit Energiesparlampe (Energy Saver) und Halogen Leuchten geeignet. JETZT NEU: URail-Kürz-Service - Auf Wunsch kürzen wir Ihre URail Schiene kostenlos in der hauseigenen Paulmann-Werkstatt. Wählen Sie bei Ihrer Bestellung im Onlineshop einfach die gewünschte Länge aus. Mit diesem exklusiven Service, möchten wir Ihre individuelle Lichtinstallation noch bequemer machen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Max. Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Typ
Beleuchtungsschiene
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Markenkompatibilität
Paulmann
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
500 mm
Breite
18 mm
Höhe
18 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.