Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann URail Beleuchtungsstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann URail Beleuchtungsstecker
Paulmann URail Beleuchtungsstecker
Paulmann URail Beleuchtungsstecker
Paulmann URail Beleuchtungsstecker
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75777026
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     96908
EAN/GTIN:
     4000870969083
Suchbegriffe:
Kreuzverbinder Stromschiene
Stromschienen X-Verbinder
Stromschienen-Kreuzverbinder
X-Verbinder Stromschiene
Mit diesem Verbinder können Sie X-Installationen gestalten. Er ist einer von zahlreichen Systemteilen aus der URail Serie. Zusammen mit weiteren Komponenten gestalten Sie perfekt Ihr persönliches 230 Volt URail Schienensystem. Das System ist bis zu einer Gesamtleistung von 1000W ausgelegt und für den Betrieb von LED Leuchten, Leuchten mit Energiesparlampe (Energy Saver) und Halogen Leuchten geeignet.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Max. Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Typ
Beleuchtungsstecker
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Markenkompatibilität
Paulmann
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
104 mm
Breite
104 mm
Höhe
18 mm
Weitere Suchbegriffe: kreuzverbinder stromschiene
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.