Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann URail Beleuchtungsstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann URail Beleuchtungsstecker
Paulmann URail Beleuchtungsstecker
Paulmann URail Beleuchtungsstecker
Paulmann URail Beleuchtungsstecker
Paulmann URail Beleuchtungsstecker
Paulmann URail Beleuchtungsstecker
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75777050
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     96909
EAN/GTIN:
     4000870969090
Suchbegriffe:
Stromschienen-Flexkupplung
Stromschienen-Verbinder flexibel
stromschienen-verbinder flexibel
Mit dem schwarzen Gelenkverbinder lassen sich zwei Urail-Schienen in einem Winkel bis maximal 90° miteinander verbinden. Der Verbinder wird dazu einfach in die Schienen gesteckt. Dank des einheitlichen Designs von Schienen und Verbindern sind die Übergänge kaum sichtbar.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Max. Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Typ
Beleuchtungsstecker
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Markenkompatibilität
Paulmann
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
36 mm
Breite
157 mm
Höhe
18 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.