Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba VT 360 Twist Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba VT 360 Twist Schwarz, Weiß
Steba VT 360 Twist Schwarz, Weiß
Steba VT 360 Twist Schwarz, Weiß
Steba VT 360 Twist Schwarz, Weiß
Steba VT 360 Twist Schwarz, Weiß
Steba VT 360 Twist Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75779889
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     35 36 00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator 3 stufen
tischventilator
tischventilator 25 cm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
2200 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Platzierung
Tisch
Anzahl Geschwindigkeiten
4
Auto -Oszillation
Ja
Höhenverstellung
Ja
Geräuschpegel
38 dB
Luftstrom
150 m³/h
Oszillationsrange
360 °
Steuerung
Tasten
Anzahl der Ventilatorflügel
3
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
8 h
Schutzgitter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Neigungsverstellung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
39 W
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.