Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 74003 Handschraubendreher Set Präzisions-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 74003 Handschraubendreher Set Präzisions-Schraubendreher
Goobay 74003 Handschraubendreher Set Präzisions-Schraubendreher
Goobay 74003 Handschraubendreher Set Präzisions-Schraubendreher
Goobay 74003 Handschraubendreher Set Präzisions-Schraubendreher
Goobay 74003 Handschraubendreher Set Präzisions-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     767-SO-63571
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     74003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pozidriv-Bit-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Präzisions-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Flach, Hex (metrisch), Phillips, Pozidriv, Quadratisch, Torx
Anzahl der bits
36 Stück(e)
Handgrifffarbe
Schwarz, Grün
Gehäusefarbe
Schwarz
Griffisolierung
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
2085
pro Stück
€ 9,90*
ab € 9,56*
€ 13,82*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 9,57*
€ 13,83*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,65*
€ 19,45*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.