Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZENS ZEDC06B Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZENS ZEDC06B Schwarz Indoor
ZENS ZEDC06B Schwarz Indoor
ZENS ZEDC06B Schwarz Indoor
ZENS ZEDC06B Schwarz Indoor
ZENS ZEDC06B Schwarz Indoor
ZENS ZEDC06B Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75782643
Hersteller:
     ZENS
Herst.-Nr.:
     ZEDC06B/00
EAN/GTIN:
     7438222398361
Suchbegriffe:
Lightning Dock
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
20 W
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85044090
Gewicht und Abmessungen
Breite
196 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
114 mm
Gewicht
760 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Kopfhörer, Smartphone
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kabelloses Aufladen
Ja
Kompatibilität
Apple
Zertifizierung
Qi, MFi
Weitere Suchbegriffe: Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, induktive ladestation zens, handy netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.