Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
19 Zoll Tastaturschublade
>
Artikel
ATEN CL3116NX Konsolenregal 47 cm (18.5") 1366 x 768 Pixel Metall, Kunststoff Schwarz 1U
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-75787916
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
CL3116NX
EAN/GTIN:
672792010712
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
3,5 mm (1/8-inch) in
Ja
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
VGA
Tastatur
Kurzbefehle
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Energie
Netzteiltyp
AC
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 / 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
18.5 "
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Display
TFT-LCD
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000:1
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Pixel Abstand
0.3 x 0.3 mm
Display-Typ
LED
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Technische Details
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Eingebaute KVM-Umschaltung
Ja
KVM switch-Anschlussanzahl
16
Rack-Einbau
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Rack-Kapazität
1U
Gewicht und Abmessungen
Breite
480.6 mm
Höhe
631.7 mm
Tiefe
42.8 mm
Gewicht
10600 g
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Konsolenregale
Weitere Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
,
19" Tastaturschublade
,
KVM Tastatur Konsole
,
KVM
,
KVM Switch
,
KVM Umschalter
,
Monitor-T-Switch
,
kvm aten
,
19 zoll tastaturschublade
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.003,32*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.090,77*
€ 1.298,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.086,97*
€ 1.293,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.069,04*
€ 1.272,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.043,41*
€ 1.241,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.003,32*
€ 1.193,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN DisplayPort Konsolenkonverter
Aten
CV190-AT
ab € 27,92*
Zubehör
ATEN Easy Installation Rack Montageset (Kurz) für LCD KVM Switch/Konsole
Aten
2K-0003
ab € 44,71*
Zubehör
ATEN Easy Installation Rack Montageset (Lang) für LCD KVM Switch/Konsole
Aten
2K-0004
ab € 50,31*
Zubehör
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 1,2 m
Aten
2L-5201U
ab € 5,79*
Zubehör
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 1,8 m
Aten
2L-5202U
ab € 5,28*
Zubehör
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 3 m
Aten
2L-5203U
ab € 7,64*
Zubehör
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 5 m
Aten
2L-5205U
ab € 10,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen