Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17111 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17111 Kameraausrüstung
Walimex 17111 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7578997
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17111
EAN/GTIN:
     4250234571111
Entfesselt Blitzen – Entfesselt Arbeiten! Mit dem Funk-Blitzauslöser-Set Duo von walimex gar kein Problem. Diese doppelte Funktionalität wird jeden Fotografen im Alltag erfreuen. Das aus Sender und Empfänger bestehende Set zeichnet sich durch seine einfache Handhabung, die flexible Anpassung an Ihre Bedürfnisse sowie die zuverlässige Qualität aus. So sind 16 verschiedene Kanäle, eine Synchrozeit von 1/200 Sekunden und eine maximale Reichweite von 30m nur einige der hervorstechenden Parameter.

Doppelt Blitzen – Doppelt Profitieren! Im Gegensatz zu vielen herkömmlichen Blitzauslöser-Sets punktet das walimex „Duo“ durch die Möglichkeit, gleich zwei Kompaktblitze aufzunehmen. So können Sie Ihre Blitzleistung erhöhen und darüber hinaus sogar zwei verschiedene Richtungen einstellen. Flexibilität pur! Mit der zusätzlichen Schirmaufnahme können Sie zudem Ihr Licht noch weiter steuern und Ihren fotografischen Bedürfnissen anpassen.

Lieferumfang :
1x walimex Funk Blitzauslöser-Set Duo, bestehend aus Sender, Empfänger und Synchrokabel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25 g
Abmessungen (BxTxH)
40 x 60 x 30 mm
Länge (mm)
60 mm
Breite
40 mm
Höhe
30 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.