Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset A690A Analoges/DECT-Telefon Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset A690A Analoges/DECT-Telefon Weiß
Gigaset A690A Analoges/DECT-Telefon Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75793806
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2830-B102
EAN/GTIN:
     4250366855363
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Plug
Ja
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
100 Eintragungen
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
2 Zoll
Anzeigegerät
34 x 36 mm
Display-Auflösung
96 x 64 Pixel
Call-Management
Anruferlisten
32
Rufnummernübermittlung (CLIP)
Ja
Anrufblockierung
Ja
Anruftimer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Basis
102 x 44 x 126 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
49 x 28 x 155 mm
Mobilteilgewicht
119 g
Gewicht der Basis
152 g
Anzeige
Batteriekapazitätsanzeige
Ja
Leistungen
Typ
Analoges/DECT-Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
ECO-Modus
Ja
GAP-kompatibel
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Basisstation
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Headset enthalten
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Wand
Produktfarbe
Weiß
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Wecker
Ja
Unterstützte Sprachen
Multi
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akkuladezeit
6 h
Gesprächszeit
14 h
Bereitschaftszeit
180 h
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.