Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset A690A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset A690A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset A690A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset A690A Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75793828
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     L36852-H2830-B111
EAN/GTIN:
     4250366855707
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Klingt einfach gut - ein DECT Telefon mit besten Audio-Möglichkeiten
Sie haben die Wahl: Darüber zum Beispiel, ob Sie lieber direkt per Mobilteil oder im Freisprechmodus telefonieren möchten - so haben Sie die Freiheit nebenbei noch etwas anderes zu erledigen und auch weitere Personen können mithören und -sprechen. Oder welches der beiden Freisprech-Profile Sie vorzugsweise nutzen: Regeln Sie die Betonung höherer bzw. niedrigerer Frequenzen so, dass es für Sie angenehm ist. Wie auch immer Sie sich entscheiden - Sie können sich auf perfekte Sprachqualität verlassen!

Übersichtlich, ergonomisch, intuitiv - so komfortabel kann Telefonieren sein
Was am Gigaset A690 zuerst ins Auge sticht, dürfte das große, beleuchtete Schwarz-Weiß-Grafik-Display sein. Das hat viele Vorteile: Der starke Kontrast von schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund oder die große Ziffernanzeige im Wählmodus zielen bewusst darauf ab, das Bedienen noch einfacher für Sie zu machen. Zusätzlich sorgt eine ergonomische Tastatur mit beleuchteten Tasten und intuitiver Handhabung für hohen Komfort beim Telefonieren.

Auch mal abschalten - dank Schutz vor unerwünschten Anrufen
Wer mal nicht telefonieren möchte, kann bestimmte Rufnummern oder anonyme Anrufer auch ignorieren: Bei aktivierter Sperrliste werden Anrufe von bis zu 32 Rufnummern, die darin enthalten sind, nicht oder nur im Display signalisiert. Unerwünschte Telefonnummern tragen Sie manuell in die Sperrliste ein oder übernehmen sie aus der Anrufliste. Auch bei anonymen Anrufen ohne Rufnummernübermittlung können Sie das Klingeln vermeiden und zusätzlich per Zeitsteuerung bestimmen, wann das Mobilteil klingeln darf - und wann nicht. Weisen Sie jedoch bestimmte Rufnummern einer VIP-Gruppe zu, klingelt das Telefon dennoch.

Bleiben Sie in Kontakt - mit integriertem Telefonbuch und langer Sprechzeit
Das Gigaset A690 macht Kommunikation einfach: Beispielsweise haben Sie bei 14 Stunden Sprechzeit immer die Gewissheit, jederzeit mit Ihren Kontakten sprechen zu können. Im Telefonbuch des Geräts finden bis zu 100 Namen und Rufnummern Platz und die letzten 25 Anrufe mit Rufnummer und Uhrzeit werden automatisch gelistet. Darüber hinaus bleiben Sie bei 180 Stunden Standby-Zeit immer erreichbar.

Keinen Anruf verpassen - das Gigaset A690A mit integriertem digitalen Anrufbeantworter
Sie sind unterwegs und können gerade nicht selbst ans Telefon gehen? Vertrauen Sie einfach auf Ihren Anrufbeantworter. Bei bis zu 20 Minuten Aufnahmezeit werden Nachrichten gespeichert, und Sie entscheiden selbst, wann Sie diese ganz bequem über das Mobilteil, die Basisstation oder per Fernabfrage abhören. Selbst bei einem Stromausfall sind Ihre Aufzeichnungen weiterhin gesichert. Sprechen Sie eine individuelle Ansage auf und stellen Sie die Aufzeichnungslänge ein - so konfigurieren Sie den Anrufbeantworter ganz nach Ihren Wünschen.

Noch mehr Flexibilität - mit vielen kompatiblen Mobilteilen
Nutzen Sie Ihr Telefon immer da, wo Sie es brauchen: Das Gigaset A690 ist mit bis zu vier Mobilteilen erweiterbar, die Sie flexibel in Ihrem Zuhause aufstellen können. So haben Sie sowohl in der Küche, als auch im Schlafzimmer oder Homeoffice immer ein Gerät zur Hand.

Immer recht umweltfreundlich - und strahlungsfrei dank ECO DECT
Die Gigaset A690-Reihe ist, wie alle Gigaset-Schnurlostelefone, mit der umweltfreundlichen ECO DECT Technologie ausgestattet. Das heißt: Die Telefone sind strahlungsfrei im Standby-Betrieb; und das auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn die Basis und alle angemeldeten Mobilteile ebenfalls ECO DECT unterstützen. Während des Gesprächs passt sich die Sendeleistung automatisch an die Entfernung zwischen Basis und Mobilteil an. Je kleiner der Abstand zur Basis ist, desto geringer ist die Strahlung. Für maximale DECT-Reichweite lässt sich der ECO DECT-Modus jederzeit deaktivieren.
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
100 Eintragungen
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
2 "
Anzeigegerät
34 x 36 mm
Display-Auflösung
96 x 64 Pixel
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Rufnummernübermittlung (CLIP)
Ja
Anrufblockierung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Basis
44 x 88 x 105 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
49 x 28 x 155 mm
Mobilteilgewicht
119 g
Gewicht der Basis
70 g
Leistungen
Typ
Analoges/DECT-Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Aufnahmezeit
20 min
Anzahl Melodien
20
GAP-kompatibel
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
3
Betriebsanleitung
Ja
Design
Befestigungstyp
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz
Große Knöpfe
Ja
Beleuchtete Tasten
Ja
Management-Funktionen
Wecker
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Gesprächszeit
14 h
Bereitschaftszeit
180 h
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.