Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit FBS-ARROW Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Velcro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit FBS-ARROW Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Velcro
Securit FBS-ARROW Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Velcro
Securit FBS-ARROW Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Velcro
Securit FBS-ARROW Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Velcro
Securit FBS-ARROW Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Velcro
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75832903
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     FBS-ARROW
EAN/GTIN:
     8718226499264
Doppelseitige Kreidetafel als Einstecker – Präzisionsgeschnittene Formen auf einer starken, doch flexiblen doppelseitigen Schreiboberfläche mit integriertem Stab. der in jede weiche Oberfläche gesteckt werden kann.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
26 mm
Verpackungshöhe
545 mm
Paketgewicht
483 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Melamin, Harz, Velcro
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 18 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.