Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit FBS-RECTANGLE Kreidetafel Schwarz Melamin, Pinienwald, Harz, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit FBS-RECTANGLE Kreidetafel Schwarz Melamin, Pinienwald, Harz, Stahl
Securit FBS-RECTANGLE Kreidetafel Schwarz Melamin, Pinienwald, Harz, Stahl
Securit FBS-RECTANGLE Kreidetafel Schwarz Melamin, Pinienwald, Harz, Stahl
Securit FBS-RECTANGLE Kreidetafel Schwarz Melamin, Pinienwald, Harz, Stahl
Securit FBS-RECTANGLE Kreidetafel Schwarz Melamin, Pinienwald, Harz, Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75832904
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     FBS-RECTANGLE
EAN/GTIN:
     8718226499271
Doppelseitige Kreidetafel als Einstecker – Präzisionsgeschnittene Formen auf einer starken, doch flexiblen doppelseitigen Schreiboberfläche mit integriertem Stab. der in jede weiche Oberfläche gesteckt werden kann.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
26 mm
Verpackungshöhe
545 mm
Paketgewicht
483 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Melamin, Pinienwald, Harz, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 18 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.