Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit FB-SM4 Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Velcro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit FB-SM4 Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Velcro
Securit FB-SM4 Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Velcro
Securit FB-SM4 Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Velcro
Securit FB-SM4 Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Velcro
Securit FB-SM4 Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Velcro
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75832905
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     FB-SM4
EAN/GTIN:
     8719075283714
Silhouette Wand-Kreidetafel. Präzisionsgeschnittene formen auf einer starken, doch flexiblen doppelseitigen Schreiboberfläche. Erhältlich in verschiedenen Formen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
311 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
530 mm
Paketgewicht
300 g
Lieferumfang
Anzahl
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Höhe
150 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Melamin, Harz, Velcro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.