Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit FBT-HOUSE Kreidetafel Schwarz Melamin, Pinienwald, Harz, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit FBT-HOUSE Kreidetafel Schwarz Melamin, Pinienwald, Harz, Stahl
Securit FBT-HOUSE Kreidetafel Schwarz Melamin, Pinienwald, Harz, Stahl
Securit FBT-HOUSE Kreidetafel Schwarz Melamin, Pinienwald, Harz, Stahl
Securit FBT-HOUSE Kreidetafel Schwarz Melamin, Pinienwald, Harz, Stahl
Securit FBT-HOUSE Kreidetafel Schwarz Melamin, Pinienwald, Harz, Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75832919
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     FBT-HOUSE
EAN/GTIN:
     8718226495952
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
tisch-aufsteller dachform
Tisch-Kreidetafel mit Holzsockel – Erhältlich in verschiedenen Formen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
375 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
330 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Melamin, Pinienwald, Harz, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 18 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.