Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit FBT-CUP Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit FBT-CUP Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Holz
Securit FBT-CUP Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Holz
Securit FBT-CUP Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Holz
Securit FBT-CUP Kreidetafel Schwarz Melamin, Harz, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75832923
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     FBT-CUP
EAN/GTIN:
     8718226495938
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
tisch-aufsteller dachform
Tisch-Kreidetafel mit Holzsockel – Erhältlich in verschiedenen Formen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
335 mm
Paketgewicht
316 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Höhe
220 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Melamin, Harz, Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 18 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.