Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terratec Air Box Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terratec Air Box Hülle
Terratec Air Box Hülle
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75840215
Hersteller:
     Terratec
Herst.-Nr.:
     306846
EAN/GTIN:
     4040895006905
Suchbegriffe:
AirPods Hülle
Abluftbox
Airbox
Headset-Schutzhülle
Schicker Schützer: Die TERRATEC AIR Box verwahrt die heißgeliebten Apple AirPods©, sicher und stylisch. Unterwegs findet das Apple AirPods© Case in der TERRATEC-Hülle Platz, die es vor äußeren Einflüssen schützt. Die coolen Boxen sind in vielen verschiedenen Designs erhältlich und verleihen den Kopfhörern so einen persönlichen Touch, wenn sie in der Tasche verschwinden. Besonders praktisch: Die AirPods© können weiterhin im Case kabellos geladen werden, alternativ steht für den Anschluss des Lightning-Kabels eine Aussparung zur Verfügung. Um sicher zu gehen, dass die AirPods© nie vergessen werden, bietet die TERRATEC AIR Box einen cleveren Karabiner zur Befestigung am Schlüsselbund.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hülle
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
AirPods 1st/2nd generation
Material
Polycarbonat
Produktfarbe
Braun
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
8 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
88 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
35 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.