Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 41333 Kabeladapter DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 41333 Kabeladapter DisplayPort Schwarz
Lindy 41333 Kabeladapter DisplayPort Schwarz
Lindy 41333 Kabeladapter DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75840299
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41333
EAN/GTIN:
     4002888413336
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
lindy adapter displayport
adapter displayport
Der rechtwinkelige Lindy DisplayPort 1.4 Adapter ist die kompakte Lösung um ein DisplayPort-Kabel mit einem DisplayPort-Monitor mit zurückgesetzter oder schwer zugänglicher Eingangs-Buchse zu verbinden, bei der eine normale Kabelinstallation nicht möglich ist. Der Adapter ist 90° nach rechts gewinkelt.
 
Kompatibel zu DisplayPort 1.4. Vorherige DisplayPort-Standards werden vollständig unterstütz. Die maximal unterstützte Auflösung ist 8K@60Hz. Geeignet ist der Adapter für Digital-Signage-Installationen bei denen nur sehr wenig Platz für die Kabelinstallation ist.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Unterstützte Video-Modi
2160p
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Farbtiefe
8 Bit
Plug
Ja
Zertifizierung
REACH & California Proposition 65
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
DisplayPorts-Version
1.4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
30 - 90 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
133 mm
Verpackungstiefe
144 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
31.57 mm
Tiefe
41.22 mm
Höhe
11.88 mm
Gewicht
15 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: adapter displayport displayport
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.