Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram HALOLINE PRO 160 W 230 V R7S Halogenlampe Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram HALOLINE PRO 160 W 230 V R7S Halogenlampe Warmweiß
Osram HALOLINE PRO 160 W 230 V R7S Halogenlampe Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76302802
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321977762
EAN/GTIN:
     4008321977762
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
160 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2900 K
Dimmbar
Ja
Glühbirnengröße
T12
Äquivalente Glühlampenleistung
200 W
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Mittlere Lebensdauer
2000 h
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Anzahl
20
Energieeffizienzklasse (alt)
C
Energie
Eingangsspannung
230 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
160 kWh
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Gewicht
310 g
Tiefe
114.2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.