Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram HALOSTAR STARLITE 50 W 12.0 V GY6.35 Halogenlampe Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram HALOSTAR STARLITE 50 W 12.0 V GY6.35 Halogenlampe Warmweiß
Osram HALOSTAR STARLITE 50 W 12.0 V GY6.35 Halogenlampe Warmweiß
Osram HALOSTAR STARLITE 50 W 12.0 V GY6.35 Halogenlampe Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76303538
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075094277
EAN/GTIN:
     4058075094277
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
50 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2950 K
Dimmbar
Ja
Glühbirnengröße
T12
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Mittlere Lebensdauer
2000 h
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Anzahl
1
Energieeffizienzklasse (alt)
C
Energie
Eingangsspannung
12 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
54 kWh
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Gewicht
4.2 g
Tiefe
44 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.