Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLayer 217395 Ladegerät für Mobilgeräte Indoor Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XLayer 217395 Ladegerät für Mobilgeräte Indoor Grau
XLayer 217395 Ladegerät für Mobilgeräte Indoor Grau
XLayer 217395 Ladegerät für Mobilgeräte Indoor Grau
XLayer 217395 Ladegerät für Mobilgeräte Indoor Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76326048
Hersteller:
     XLayer
Herst.-Nr.:
     217395
EAN/GTIN:
     4260458922880
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Ergreifen Sie die Zukunft der fortschrittlichen kabellosen Ladetechnologie! Erleben Sie eine neue, einfache Art Ihr induktionsfähiges Smartphone zu laden - und das im Doppelpack! Legen Sie Ihre Qi-kompatiblen Geräte einfach auf das Double-Charging Pad und diese werden jeweils bis zu 10W schnell kabellos geladen. Die textile Oberfläche verspricht sicheren Halt für ihr mobiles Gerät. Machen Sie Schluss mit dem Kabelsalat - Vorbei ist nun der Verschleiß an Kabeln und Steckern.
Unser Ladegerät ist mit allen Geräten kompatibel, die eine induktive Ladefunktion besitzen. So lassen sich z.B. iPhone 8(+), X(S), XR & XS Max, iPhone 11und auch Qi-fähige Samsung Galaxy Handys spielend leicht & bequem aufladen.
Ausgestattet mit Überspannungs-, Überstrom-, Überhitzungs- und Kurzschlussschutz steht dem komfortablen, kabelloses Laden nichts mehr im Wege.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 - 12 V
Eingangsstrom
2 - 3 A
Max. Leistung
10 W
Maximale Ausgangsspannung
9 V
Ausgangsstrom
1200 mA
Gewicht und Abmessungen
Breite
198 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
10.9 mm
Gewicht
175 g
Design
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
USB
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kabelloses Aufladen
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Type-C to USB Type-A
Benutzerhandbuch
Ja
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, mobiltelefon hülle, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.