| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-76326050 Herst.-Nr.: 217338 EAN/GTIN: 4260458922392 |
| |
|
| | |
| Der Wireless Charging Speaker verbindet zwei Funktionen des modernen Alltags: die Möglichkeit Ihre Lieblingshits zu hören und Ihr Telefon zwischenzeitlich aufladen zu können! Kein Kabelsalat dank Induktions-Technologie: Versorgen Sie Ihre induktionsfähigen Smartphones kabellos mit Energie. Stellen Sie Ihr kompatibles Mobilgerät zum Aufladen einfach vor der induktiven Ladefläche. Dank elektromagnetischer Induktion wird der Akku mit neuer Energie versorgt. Parallel dazu können Sie auch über den USB-Ausgang ein zweites Gerät aufladen. Übertragen Sie Ihre Lieblings-Musik: Verbinden Sie Ihren neuen Wireless Speaker per Bluetooth mit Ihrem Smartphone oder Tablet-PC. Alternativ können Sie auch Ihren MP3-Player einfach per 3,5-mm-Klinkenkabel anschließen. Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 5 V | | Eingangsstrom | 2 A | | Maximale Ausgangsspannung | 5 V | | Ausgangsstrom Anschluss 1 | 1 A | | Eingebaute Batterie | Ja | | Akku-/Batteriekapazität | 4000 mAh | Gewicht und Abmessungen | Breite | 163 mm | | Tiefe | 81 mm | | Höhe | 62 mm | | Gewicht | 350 g | Design | Produktfarbe | Weiß | | LED-Anzeigen | Leistung | Leistungen | Aufladetyp | Indoor | | Aufladekompatibilität | MP3,Smartphone,Tablet | | Energiequelle | Batterie/Akku | | Kabelloses Aufladen | Ja | | Einfaches Koppeln | Ja | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | Mikro-USB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, handy netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |