Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica OKP6655S / KHF 695 600 S / SKZ 67 XBG Wandmontiert Schwarz 700 m³/h B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica OKP6655S / KHF 695 600 S / SKZ 67 XBG Wandmontiert Schwarz 700 m³/h B
Amica OKP6655S / KHF 695 600 S / SKZ 67 XBG Wandmontiert Schwarz 700 m³/h B
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76335231
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     1161161
EAN/GTIN:
     5906006611613
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Glasschirm Dunstabzugshaube
Kaminabdeckung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
23800 g
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Jährlicher Energieverbrauch
68 kWh
Energieeffizienzskala
A++ bis E
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
475 mm
Höhe (min)
500 mm
Höhe (max)
980 mm
Leistungen
Maximale Absaugleistung
700 m³/h
Absaugart
Geleitet
Fluiddynamische Effizienzklasse
B
Beleuchtungs-Effizienzklasse
D
Ölfilter-Effizienzklasse
E
Anzahl Geschwindigkeiten
4
Geräuschpegel
69 dB
Mindestabstand vom elektrischen Kochfeld
450 mm
Mindestabstand vom Gas-Kochfeld
650 mm
Design
Typ
Wandmontiert
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Timer
Ja
Steuerung
Berührung, Sensor
Display-Typ
LED
Ablüftungsort
Oben
Durchmesser Auspuffanschluss
150 mm
Filterung
Fettfiltertyp
Karbon
Filtereinigungsindikator
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Beleuchtung
Lampenleistung
8 W
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,06*
€ 355,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,73*
€ 354,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,24*
€ 343,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,63*
€ 331,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,27*
€ 295,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.