Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 51219 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 51219 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Qoltec 51219 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Qoltec 51219 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Qoltec 51219 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76365066
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     51219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5.3 - 12 V
Max. Leistung
15 W
Maximale Ausgangsspannung
9 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1.67 A
Sonstige Funktionen
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Gewicht
89 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
0.12 m
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
Zigarettenanzünder
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, ladegerät zigarettenanzünder, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.