| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-76400877 Herst.-Nr.: 111-93278 EAN/GTIN: 5022660170294 |
| |
|
| | |
| Metallkabelbinder sind prädestiniert für alle Bereiche mit hohen Anforderungen an Haltekraft, Beständigkeit und Brandschutz. MBT Metallkabelbinder werden in der chemischen Industrie, auf Ölplattformen sowie im Schiffbau, Bergbau und Schienenfahrzeugbau eingesetzt. Die MBT-Serie gilt als Garant für Sicherheit bei der Lichttechnik im Bühnen- und Messebau. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 685 mm | | Breite | 4.6 mm | | Dicke | 0.3 mm | | Verpackungsbreite | 389 mm | | Verpackungstiefe | 90 mm | | Verpackungshöhe | 35 mm | | Paketgewicht | 723 g | | Verpackungsvolumen | 1230 cm³ | Merkmale | Material | Edelstahl | | Produktfarbe | Edelstahl | | Maximaler Bündelungsdurchmesser | 203 mm | | Zugfestigkeit | 900 N | | Selbstschließend | Ja | | Flammhemmer | Ja | | Betriebstemperatur | -80 - 538 °C | Technische Details | Enthält nicht | Halogen | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| |