Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact EML (40X8)R Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact EML (40X8)R Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Phoenix Contact EML (40X8)R Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76401518
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0816980
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Polyester
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebematerial
Acryl
Form
Rechteck
Betriebstemperatur
-40 - 150 °C
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
40 mm
Etikettenhöhe
8 mm
Lieferumfang
Etiketten pro Rolle
1000 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,11*
€ 264,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,99*
€ 259,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,71*
€ 231,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,08*
€ 227,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,06*
€ 219,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 109,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.