Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 30191 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 30191 Montage-Kit
Legrand 30191 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76421072
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     30191
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Minikanal
minikanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
92 g
Breite
109 mm
Tiefe
144 mm
Höhe
74 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
030271
ab € 3,98*
Ähnlich
Legrand
030281
ab € 3,82*
Ähnlich
Legrand
030241
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.