Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321100207 Halogenlampe 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4008321100207 Halogenlampe 150 W
Osram 4008321100207 Halogenlampe 150 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76452762
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321100207
EAN/GTIN:
     4008321100207
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe GY9,5
Halogenlampe GY9.5
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
150 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1500 h
Dimmbar
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
21.5 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
13.5 mm
Höhe
42 mm
Tiefe
111 mm
Breite
42 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4008321100146
ab € 8,58*
Ähnlich
Osram
4008321100160
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.