Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321345530 Halogenlampe 45 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4008321345530 Halogenlampe 45 W
Osram 4008321345530 Halogenlampe 45 W
Osram 4008321345530 Halogenlampe 45 W
Osram 4008321345530 Halogenlampe 45 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76452797
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321345530
EAN/GTIN:
     4008321345530
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
45 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1500 h
Dimmbar
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
20.5 g
Energie
Eingangsspannung
6.8 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
13.5 mm
Höhe
37 mm
Tiefe
71 mm
Breite
33 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.