Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321104700 Halogenlampe 45 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4008321104700 Halogenlampe 45 W
Osram 4008321104700 Halogenlampe 45 W
Osram 4008321104700 Halogenlampe 45 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76452810
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321104700
EAN/GTIN:
     4008321104700
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
45 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1500 h
Dimmbar
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
38.34 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50.4 mm
Höhe
50 mm
Tiefe
63 mm
Breite
50 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.