Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321105240 Halogenlampe 48 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4008321105240 Halogenlampe 48 W
Osram 4008321105240 Halogenlampe 48 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76452817
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321105240
EAN/GTIN:
     4008321105240
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
48 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1500 h
Dimmbar
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
26.25 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50.4 mm
Höhe
50 mm
Tiefe
63 mm
Breite
50 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.